Spesifikasi
| Type | Body |
|---|---|
| Shape | Flat Blade |
| Number of Poles | Ground 3P |
| Rated Voltage (V) | 250 |
| Rated Current (A) | 20 |
| Outlet Shape | Ground 3P 20A 250V |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































