ZOJIRUSHI Mahoubin Zojirushi Electronic Jar

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
TypeHeat insulation only
Mass (kg)2.5
TKG Part No.9-0697-1101
TKG Part No. (2017)6-0615-1001
Cooking Rice Capacity1 square
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)320x280x280
Power Consumption (W)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner pot with florin finish that is easy to clean.
Easy to store and comes with a cord reel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan