SUN POWER W Winding Brass Condenser Brush (Bs)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp229.900
Spesifikasi
TypeCondenser brush for electric / air (chuck)
Overall Length (mm)110
Shaft Length (mm)60
Brush Part Length (mm)50
Brush Part MaterialBrass (BS)
Shank Diameter (mm)6
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan