Transcend Usb3.0 Compatible Usb Memory Jetflash700

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Mass (g)8.5
InterfaceUSB 3.1 Gen1
Dimensions (mm)61.5x18.59x8.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible with SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0 Sturdy structure & smooth surface treatment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan