Trimate Usb Typec To A Conversion Adapter

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
ColorSilver
StandardUSB TYPE-C (male), USB TYPE-A (female)
Mass (g)10
SpeedUSB 3.0/2.0/1.1
Rating5W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A port that converts between USB type-C (male) and USB TYPE-A (female).
As a conversion between USB TYPE-C and USB3.0-A female type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan