Trimate Usb Type C To A Conversion Adapter

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
ColorBlack
Mass (g)10
SpeedUSB 3.0/2.0/1.1
Conversion TypeMale-female
Female MountingUSB TYPE-A
Male MountingUSB TYPE-C
Output Rating (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A port that converts between USB type-C (male) and USB TYPE-A (female).
As a conversion between USB TYPE-C and USB3.0-A female type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan