Trimate Usb Type A To C Conversion Adapter

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
StandardUSB Type-A (female) Type-C (male)
Mass (g)10
SpeedUSB3.0/2.0/1.1
Dimensions (mm)33.6x15
Female MountingUSB Type-A
Male MountingType-C
Output Rating (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An adapter that converts USB (3.0) Type-A (male) and Type-C (female).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan