Transcend Usb Memory Jetflash 350

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorBlack
Size (mm)61.5x18.59x8.7
Mass (g)8.5
InterfaceUSB 2.0
Suitable ModelsWindows Me / 2000 / XP / Vista / 7/8, Mac OS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 or later. (However, elite software is only compatible with Windows 2000 / XP / Vista / 7.)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The compact JetFlash 350 features a simple, streamlined black color housing for a versatile design to suit any taste.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan