Trimate Usb Hub 4 Ports
#Grup produk P110681120
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Number of Ports | 4 |
| Cable Length (mm) | 300 |
| Data Transfer Rate | 480 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Slim type USB 2.0 4-port hub.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































