Trimate Usb Extension Cable Usb Type-A (Male-Female) Usb2.0

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Cable Length (m)20
Connector ShapeUSB Type-A (male) - USB Type-A (female)
Conversion TypeMale-female
USB typeUSB2.0
Data Transfer Rate480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's a USB 2.0 cable. The connector shape is USB Type-A (male-female).
Connecting a USB device

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan