Trimate Usb Extension Cable 10M Usb Type-A (Male-Female) Usb2.0

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorBlack
Cable Length (m)10
Mass (g)430
Connector ShapeUSB Type-A (male) - USB Type-A (female)
Conversion TypeMale-female
Data Transfer Rate480
USB typeUSB2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 10m cable of USB2.0.
The connector shape is USB Type-A (male-female).
Connecting a USB device

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan