Trimate Usb Adapter Usb Type-C (Female) To Type-C (Female) Straight Type

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
ColorBlack
Mass (g)2
Conversion TypeFemale-female
Female MountingUSB Type-C
Dimensions (mm)25x8x5
USB typeUSB3.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB Type-C (female) to Type-C (female) conversion adapter.
For extension of USB cable, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan