Trimate Usb Adapter Usb Type-C (Female) To Type-A (Male) L-Shaped

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
ColorBlack
Mass (g)4
Conversion TypeMale-female
Male MountingUSB Type-A
Dimensions (mm)28x23x5
Female MountingUSB Type-C
USB typeUSB3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB Type-C (female) to Type-A (male) conversion adapter.
As a conversion between USB Type-A and Type-C

Ulasan Produk