Trimate Usb Adapter Usb Type-A (Female) To Type-C (Male) L-Shaped

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Mass (g)3
Male MountingType-C
Female MountingUSB Type A
USB typeUSB3.0
Dimensions (mm)23x25x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB Type A (female) to Type-C (male) conversion adapter.
As a conversion between USB Type-A and Type-C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan