Trimate Usb Adapter Type-C (Female) To Type-C (Male) L-Shaped

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
ColorBlack
Mass (g)3
Conversion TypeMale-female
Male MountingUSB type-C
Dimensions (mm)10x20x15
Female MountingUSB type-C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB Type-C (female) to Type-C (female) conversion adapter.
For extension of USB cable, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan