Team Group Sliding Usb Memory C141

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Mass (g)About 6
InterfaceUSB2.0
Cap TypeSliding type
Supported OSWindows Vista / 7/8 / 8.1 / 10, MacOS X v.10.6x + or later, LinuxKernel2.6.x or later
Conform toPlug and play
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)56.7x8.4x20
Memory Capacity 8GB
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a sliding type and capless, there is no need to worry about losing the cap.
Hot swap and plug and play feature support.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan