Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Mass (g) | 4.9 |
| Interface | USB2.0 |
| Cap Type | Sliding type |
| Dimensions (mm) | 63.6x21.2x10.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Capless design with a sliding USB connector. With strap hole. If you download the data management tool "Transcend Elite", you can optionally encrypt it.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































