Transcend Sdhc Card Uhs-I U1 (Mlc)

Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)2(0.07oz)
Voltage Rating (V)2.7-3.6
Dimensions (inch)1.26x0.94x0.08
Dimensions (mm)32x24x2.1
FlashMCL NAND Flash
Operating Temperature (°C)-25-85
Operating Temperature (°F)-13-185
SD speed classClass 10
UHS Speed ClassUHS-I U1
Various certificationsCE/FCC/RCM/EAC/UKCA
Warranty Period5 years
cycle of insertion/removal10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan