TRUSCO Beaker Glass Quartz (Gelas Kimia)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Height (mm)70
Outer Diameter (mm)55
Capacity (ml)100
AS ONE Part Number64-8654-23
Mass (g)160
Finish MaterialQuartz glass
Heat Resistance Temperature (°C)1100
TRUSCO Number195-0345

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is more stable at high temperatures than glass beakers and has less contamination.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan