SUNHAYATO Qfp Ic Package Conversion Board

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
TypeOne side
FinishSolder, resist
Wall Thickness (mm)1
Cell Spacing (mm)0.5
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)45.72x82.28
Land(Outer) 2.54mm pitch Φ0.9
Material (Circuit Board)Glass epoxy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IC package conversion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan