TOPLAND Power Tap With Usb Port Auto Power System Installed

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ColorWhite
Cable Length (m)1.5
Number of Outlets3 mouths
Rated OutputUSB port: DC5V total 4.8A (maximum), Outlet: AC100V to 125V (up to total 1400W)
USB Port4 ports

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power strip with USB extension cord.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan