SONIC Portable Power Strip With Usb Port U-Trim L

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ColorGray
Mass (g)160 (including package)
Number of Outlets2
Outlet Type2P
Anti-trackingYes
Dimensions (mm)60x120x29
Lightning GuardYes
Main MaterialFlame retardant ABS
Outlet SpecificationAC outlet x 2, up to 1400W in total
Power Cable (m)0.2
USB PortMaximum total of 3 ports: 5V / 3.4A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact + Convenient to carry with a cord that can be stored
Portable outlet with U S B port.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan