Sun Frame Japan Lakban OPP 48mmx50m (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)48
Tape Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Width 48 mm x length 50 m. It can also be used as a refill for tape with a cutter made of PP material, which is thin, highly transparent, and inconspicuous where it is applied. It is strong and does not tear easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan