SMARTVALUE Oil Marker Single Single Character

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
TypeSingle
Length (mm)146
Product TypeDisposable main body
Ink ColorBlack
InkOil-based
Line WidthMedium character
Line Width (mm)1.0-3.0
Quantity12 pcs
Shank Diameter (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single type oil-based marker!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan