Tawada Morin Bar (Needle Removal)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)120
Mass (g)150
Maximum Height (mm)100
Maximum Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily remove the needle without damaging the cardboard.
When pulling out, the staples are sandwiched and pulled out, so they will not scatter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait