Swan Hand Cut Opp Tape (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
ColorRed
Manufacturer Product Code2000311
Main applicationFor packing
Length (m)55
Type of TapeCut by hand
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan