SUNNUP Paper Cup Cardboard Tassede Cafe (Gelas Kertas)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Height (mm)94.5
Capacity (ml)280
TKG Part No.9-0987-1101
Capacity (oz)9
Opening Width (mm)79.6
Part NumberAC2850TEC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It does not easily transfer heat and has excellent strength.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan