Trimate Cap Female Side For Usb Type C

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
MaterialABS
ColorBlack
Typefor USB Type-C female
Mass (g)1
Dimensions (mm)12x5x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protects unused connectors from damage and dust. Set of 10 female side. It can be installed by attaching it to the main body with tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan