Trimate 3 Port Usb Hub 3.0

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Number of Ports3
Mass (g)16
Included Accessoriesstrap
Male MountingUSB TYPE-A3.0
Dimensions (mm)17x55x25
Female MountingUSB3.0x1 USB2.0x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 3-port USB 3.0 hub that can be connected to the USB port of a computer to increase the number of ports.
For more USB ports

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan