Magnetic Laboratries QC3.0 PD Compatible AC Power Strip & USB Charger

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)0 to 43
Protection circuitOvervoltage, + overcurrent, + overcharge, + short circuit
Where to UseFor Japan
Power Cable (m)About 0.27
Dimensions (mm)133x60x28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AC power tap & USB charger (4 ports, 3 taps)
AC power strip Charging smartphones, tablets, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan