Meikosha Plug Head 3P with Grip (Steker)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
TypePlug
ShapeFlat Blade Type
Number of Poles3P
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)20
Outlet Shape3P 20A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TRUSCO Number735-9926

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan