Meikosha Stop Kontak Arde 2-Gang 3P Tap dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
Spesifikasi
| Cable Length (m) | 1 |
|---|---|
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Number of Outlets | 2 |
| Rating (V/A) | 20/250 |
| TRUSCO Number | 736-0151 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































