Meikosha Plug Head Grounding 3P (Steker Arde)

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
TypePlug
ShapeFlat Blade Type
Number of PolesGround 3P
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)20
Compatible Cable (mm²)2 to 3.5
Outlet ShapeGround 3P 20A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan