Meikosha Stop Kontak Arde 3P Persegi (Power Socket Grounded)

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
TypeExposed Outlet
ShapeFlat Blade Type
Number of PolesGround 3P
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)15
Length x Width x Thickness (mm)54x54x33
Number of Outlets1
Outlet TypeGround 3P 15A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TRUSCO Number736-0070

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RoHS directive compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan