Ito Metal Industry Co., Ltd. Bar Gauge

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
TypeBoth Mouths
Overall Length (mm)255
Minimum Scale (kPa)20
Accuracy (kPa)±20
Capacity (kPa)100 to 1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan