Meikosha Plug Head 3P Wateproof (Steker)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
TypePlug
ShapeFlat Blade Type
Dimensions d (mm)30
Number of Poles3P
Rated Voltage (V)250
Compatible Cable (mm²)(2CT/2RNCT)3.5; 5.5, (2PNCT/VCT/VCTS)5.5
Dimension A (mm)69
Dimension B (mm)100
Dimension C (mm)14.5 to 16
Dimension E (mm)33
Outlet Shape3P 30A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan