Meikosha 2P20A Connector Body

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
TypeBody
ShapeFlat Blade
Number of Poles2P
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)20
Compatible Cable (mm²)2; 3.5
Conform toRoHS
Outlet Shape2P 20A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TRUSCO Number735-9187

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan