Meikosha Stop Kontak 2P Persegi (Power Socket)

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
TypeExposed Outlet
ShapeFlat Blade Type
Number of Poles2P
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)20
Number of Outlets1
Outlet Type2P 20A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan