Spesifikasi
| Material | A-PET |
|---|---|
| Length (mm) | 182 |
| Width (mm) | 122 |
| Height (mm) | 20 |
| Standard | Exclusive lid |
| Part Number | For YFC-600 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































