HEIKO Eco Cup Transparent

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
MaterialPLA
Height (mm)105
Bottom Diameter (mm)58
Opening Diameter (Φmm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A transparent cup made from PLA (plant-derived) raw material that is environmentally friendly and biodegrades.
Warning
- The heat resistant temperature is 45 degrees, so store it in a cool and dark place.
- Please use the contents at 40 degrees or less.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan