Spesifikasi
| Material | OPP Bourdon film |
|---|---|
| Dimensions (Thickness x Width W x Length L) (mm) | 0.025x50x300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
You can use it by wrapping it around a cut cake or mousse. Width 50 mm type.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































