HEIKO One-Touch Metal Ribbon

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorSilver
Width (mm)12
Length (m)20
Manufacturer Product Code1403202

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A metallic type one-touch flower ribbon. You can easily create a gorgeous atmosphere.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan