HEIKO Cardboard Box One-Touch Type

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
MaterialCardboard
ColorCraft
TypeSingle flute, B flute
Length (mm)166
Width (mm)226
3 Sides Total (cm)55.8
Bottom SizeA5
Height (mm)166
Inner Dimensions (WxDxH) (mm)220x160x160
Manufacturer Product Code2122950
ShapeOne-touch type
Thickness (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a one-touch type that automatically assembles the bottom when the box is opened. Workability is improved without the need for tape!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan