HEIKO Hobby Poly

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialLDPE
Width (mm)650
Thickness (mm)0.03
Height (mm)800
Quantity (sheets)10
Mass (g/sheet)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be widely used for school children's work, product sorting, display, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan