HEIKO OPP Crystal Pack Gusset Type

Sebelum PPN:
Rp83.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialOPP
Thickness (mm)0.03
Quantity (sheets)100
TapeNone
Dimensions (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a gusset on the bottom, it is suitable for putting thick things.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan