Spesifikasi
| Type | B5 side fold |
|---|---|
| Length (mm) | 205 |
| Width (mm) | 90 |
| Size | Long type no. 4 |
| Window | None |
| Basis Weight (g/m²) | 70 |
| Postal Code Boxes | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
[Lasting position] Center pasting
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































