Spesifikasi
| Type | A4 horizontal tri-fold |
|---|---|
| Length (mm) | 235 |
| Width (mm) | 120 |
| Size | Long type no. 3 |
| Window | None |
| Postal Code Boxes | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































