Spesifikasi
| Type | B5 side fold |
|---|---|
| Length (mm) | 205 |
| Width (mm) | 90 |
| Size | Length 4 |
| Manufacturer Product Code | 7522200 |
| Basis Weight (g/m²) | 32 |
| Postal Code Boxes | None |
| Window | None |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































