HEIKO Matt Barrier Sweet Pack Tresor

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialMatte barrier OP20/LLDPE40
TypeOxygen absorber available
Width (mm)50
Thickness (mm)0.06
Height (mm)150
Folder Thickness (mm)20
Manufacturer Product Code6728000
Overall Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sealing with a heat sealer is also possible. Since it is a side gusset type, the bottom part can be wrapped nicely even if you put a thick object in it.
Financier, madeleine, pancakes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan