HEIKO OPP Sweet Pack Luban

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp139.900
Spesifikasi
MaterialOPP
TypeCan use desiccant, single side heat seal
Thickness (mm)0.04
Height (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sealing with a heat sealer is also possible. Since it is a side gusset type, the bottom part can be wrapped nicely even if you put a thick object in it.
Cookies, hail, rusks, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan